ヤマダコーポレーション
ダイヤフラムポンプ NDP50
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
吐出量・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
吐出量(L/min)
660
材質
本体:ステンレス(SCS14)、ダイアフラム:フッ素樹脂(PTFE)+エチレンプロピレンゴム(EPDM)
注文コード
04703671
品番
NDP-50BSW
参考基準価格(税別)
¥868,000
販売価格(税込)
¥868,780
販売価格(税別)
¥
789,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
696-4629
材質
本体:ステンレス(SCS14)、ダイアフラム:フッ素樹脂(PTFE)+エチレンプロピレンゴム(EPDM)
呼び径
2
全幅(mm)
450
最大流量(L/min)
660
全長(mm)
326
全高(mm)
782
吐出量(L/min)
660
最大吐出圧力(MPa)
0.7
接続口径(Φmm)
50
空気使用圧力(MPa)
ポンプ単体:0.2~0.7
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません