曜日別特売
AR603 軸付ゴム砥石 6軸 アルゴファイルジャパン 04704337

 

AR603 軸付ゴム砥石 6軸 アルゴファイルジャパン 04704337
AR603 軸付ゴム砥石 6軸 アルゴファイルジャパン 04704337
AR603 軸付ゴム砥石 6軸 アルゴファイルジャパン 04704337

軸付ゴム砥石 6軸AR603

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番221-0168
内容量1パック(5本)注文コード04704337品番AR603
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

軸径6mmです。
剛性の有る軸径Φ6.0mmのゴム砥石です。
負荷のかかる作業や、広い面積を効率よく研削・研磨するのに適しています。
研磨タイプ(AR601~AR614)は研磨力に優れ、通常の粒度より一番手上の光沢感ある研磨作業が可能です。
被削材の形状を保持しながらの艶出し研磨に適しています。

トラスコ品番
221-0168
粒度
320
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
外径(mm)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする