熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 04704415 品番 74309-714
参考基準価格(税別)¥583,000 販売価格(税込) ¥640,200
販売価格(税別)
582,000

水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、加熱が可能です。

仕様●温度設定範囲:室温+5〜80℃●精度:37℃/±0.5℃、65℃/±1.0℃●電源:AC100V 50/60Hz 3A(3Pプラグ)●コード長:2.5m●サイズ:外寸法/404×470×216mm、内寸法/305×305×152mm●重量:8.2kg●材質:ステンレス●容量14L●付属ビーズ:12L●※通常の恒温水槽としてはご利用になれません。 アズワン品番68-0581-40
注意
●※通常の恒温水槽としてはご利用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする