熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04704431 品番 74300-720
参考基準価格(税別)¥424,000 販売価格(税込) ¥465,300
販売価格(税別)
423,000

水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、加熱が可能です。

仕様●温度設定範囲:室温+5〜80℃●精度:37℃/±0.5℃、65℃/±1.0℃●電源:AC100V 50/60Hz 3A(3Pプラグ)●コード長:2.5m●サイズ:外寸法/404×590×216mm、内寸法/305×432×152mm●重量:10.0kg●材質:ステンレス●容量20L●付属ビーズ:なし●※通常の恒温水槽としてはご利用になれません。 アズワン品番68-0581-41
注意
●※通常の恒温水槽としてはご利用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする