シェルドン
シェルドンの 加熱・冷却・クーラーボックス
シェルドンの 加熱/冷却機器
シェルドンの ドライ/クール/ウォーターバス
熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04704440
品番
74309-706
参考基準価格(税別)
¥416,000
販売価格(税込)
¥456,500
販売価格(税別)
¥
415,000
バスケットに入れる
水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、加熱が可能です。
仕様
●温度設定範囲:室温+5〜80℃●精度:37℃/±0.5℃、65℃/±1.0℃●電源:AC100V 50/60Hz 3A(3Pプラグ)●コード長:2.5m●サイズ:外寸法/404×312×216mm、内寸法/305×152×152mm●重量:5.9kg●材質:ステンレス●容量6L●付属ビーズ:5L●※通常の恒温水槽としてはご利用になれません。
アズワン品番
68-0581-38
注意
●※通常の恒温水槽としてはご利用になれません。