熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 冷却容器セット 67200シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 04704476 品番 67200-002
参考基準価格(税別)¥78,700 販売価格(税込) ¥86,460
販売価格(税別)
78,600

水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、保冷が可能、サンプル・試薬等を氷無しの乾燥状態で、4時間保冷可能
水が媒介する微生物汚染の心配がありません。大きさや形状が異なる容器を共に使用可能で、内容量が減った軽い容器でも自立させることが可能。

仕様●保冷温度範囲:-20〜+4℃●材質:専用冷媒/ゴム(外装)・プロピレングリコール(冷媒)●内容物:ラボアーム・ビーズ(2L)、ビーズバッグ、チルパック(2コ)●使用温度範囲:-80〜+350℃●重量:約1.6kg/L●材質:ビーズ/アルミニウム合金、ビーズバッグ/ナイロン アズワン品番68-0581-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする