アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの ボンベカート
ボンベ運搬機器 GASGRABシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-0583-42
注文コード
04704720
品番
GASGRAB140
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,390
販売価格(税別)
¥
24,900
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
酸素・窒素・アルゴン等1500L容器1本を運搬する時に使用。
仕様
●適用容器径:直径140mm(酸素・窒素・アルゴン等の1500L容器)●全長:245mm●全高:25mm●全幅:165mm●※ご使用にあたり、厚生労働省の定める、労働安全衛生法に沿ったご使用をお願いいたします。
アズワン品番
68-0583-42
注意
●※ご使用にあたり、厚生労働省の定める、労働安全衛生法に沿ったご使用をお願いいたします。