代表画像
タンガロイ
先端交換式ヘッド VFLC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
ΦDc
16
12
16
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
04705186
品番
VFLC1600S06R04S06 KS15F
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
トルク(N・m)
10
寸法LF(mm)
56
寸法RE(mm)
0.4
寸法BS(mm)
135
ΦDc
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法APMX(mm)
48
寸法DCSFMS(mm)
9.7
寸法NOF(mm)
60
寸法FHA(°)
15
寸法CRKS
S06