先端交換式ヘッド VFLC

先端交換式ヘッド VFLC - タンガロイ先端交換式ヘッド VFLC - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法NOF(mm)
60
寸法FHA(°)
15
内容量
1セット(2個)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク(N・m)
寸法LF(mm)
寸法RE(mm)
寸法BS(mm)
ΦDc
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04705186VFLC1600S06R04S06 KS15F10560.413516
¥26,000
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
04705202VFLC1200S06R02S05 KS15F7440.2912
¥24,400
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
04705211VFLC2000S06R04S08 KS15F157050.41020
¥31,800
¥20,980
¥23,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする