代表画像
タンガロイ
先端交換式ヘッド VFLC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
ΦDc
12
12
16
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
04705202
品番
VFLC1200S06R02S05 KS15F
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
トルク(N・m)
7
寸法LF(mm)
44
寸法RE(mm)
0.2
寸法BS(mm)
9
ΦDc
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法APMX(mm)
36
寸法DCSFMS(mm)
7.6
寸法NOF(mm)
60
寸法FHA(°)
15
寸法CRKS
S05