VFLC2000S06R04S08 KS15F 先端交換式ヘッド VFLC タンガロイ 04705211

代表画像

VFLC2000S06R04S08 KS15F 先端交換式ヘッド VFLC タンガロイ 04705211
VFLC2000S06R04S08 KS15F 先端交換式ヘッド VFLC タンガロイ 04705211

先端交換式ヘッド VFLC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ΦDc20
内容量1セット(2個)注文コード04705211品番VFLC2000S06R04S08 KS15F
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980
トルク(N・m)
15
寸法LF(mm)
705
寸法RE(mm)
0.4
寸法BS(mm)
10
ΦDc
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法APMX(mm)
60
寸法DCSFMS(mm)
12
寸法NOF(mm)
60
寸法FHA(°)
15
寸法CRKS
S08

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする