曜日別特売
MS-351  三相200V マッハセパレェータ そうぎょう 04705229

マッハセパレェータ

商品レビューを投稿する
65日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃65日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
04705229
品番
MS-351 三相200V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,077,800
販売価格(税別)
¥2,798,000
高さ(mm)
333
本体質量(kg)
93
処理能力
~200(L/h)
外径(mm)
Φ406
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(4.32MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥100,000/税込¥110,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする