そうぎょう
マッハセパレェータ
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
04705238
品番
MS-050 三相200V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
高さ(mm)
520
本体質量(kg)
292
処理能力
300~500(L/Hr)
外径(mm)
Φ660
モーター容量
1.5kW 3相 200V
回転数
1450/1745(rpm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(4.32MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
80,000
/
税込
¥
88,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません