スギモト産業
スギモト産業の 施設用家具・備品
スギモト産業の 施設用カート・ワゴン
スギモト産業の 施設用ワゴン
ステンレスワゴン 天板四方立ち上がり 2段 完成品 OA-17Nシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
68-0585-28
注文コード
04705246
品番
OA-17NM-Y
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。溶接仕上げの完成品です。
仕様
●材質:ステンレス(SUS304)●サイズ:M●寸法:W600×D450×H750mm●キャスター:双輪Φ75mm●カラー:イエロー●2段・上下段四方立ち上がり●完成品●●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
アズワン品番
68-0585-28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません