X6K1400280 ハンマークロスドリル <六角軸> 全長280mm 神王工業 04705667

X6K1400280 ハンマークロスドリル <六角軸> 全長280mm 神王工業 04705667
X6K1400280 ハンマークロスドリル <六角軸> 全長280mm 神王工業 04705667
X6K1400280 ハンマークロスドリル <六角軸> 全長280mm 神王工業 04705667
X6K1400280 ハンマークロスドリル <六角軸> 全長280mm 神王工業 04705667

ハンマークロスドリル <六角軸> 全長280mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃先径(Φmm)14
内容量1本注文コード04705667品番X6K1400280
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

刃先は4枚刃で独自の交差角度で従来にない耐久力と切削性を実現。
鉄筋干渉時の反動、衝撃も少なく、高い安全性を確保。
真円度の高い穿孔で、スムーズなアンカー挿入が可能。

刃先径(Φmm)
14
全長(mm)
280
有効長(mm)
160
適合材
コンクリート・石材・ブロック・レンガ・モルタル等
シャンク形状
六角軸
六角軸対辺(mm)
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする