神王工業
ハンマークロスドリル <六角軸> 全長280mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃先径(Φmm)
27
13
14
20
23
27
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04705832
品番
X6K2700280
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
刃先は4枚刃で独自の交差角度で従来にない耐久力と切削性を実現。
鉄筋干渉時の反動、衝撃も少なく、高い安全性を確保。
真円度の高い穿孔で、スムーズなアンカー挿入が可能。
刃先径(Φmm)
27
全長(mm)
280
有効長(mm)
160
適合材
コンクリート・石材・ブロック・レンガ・モルタル等
シャンク形状
六角軸
六角軸対辺(mm)
13