アズワン
アズワンの 標示スタンド・立札
アズワンの メッセージスタンド
スタンドサインキューブ 身障者専用駐車場
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
タイプ
片面表示
注文コード
04706129
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
色・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)
付属品
プラストッパー16個
材質
本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
質量(kg)
約4.7(満水時約11.1)
色
グレー
文字内容
身障者専用駐車場
タイプ
片面表示
取付方式
スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
835×403×650(ウエイト付)
アズワン品番
68-0587-15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04706129
-
88593346
874-181AGY
サインキューブ
ユニット
1台
¥
14,980
税込
¥
16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)