イーゼル 61シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04706269 品番61-555-72-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時での屋外での使用はお避けください。
ぬくもりを感じる天然木製。

仕様●素材:木製●サイズ:幅58.5×奥行84×高さ148cm、ボード受け/奥行3.5cmまで●重量:5.7kg●耐荷重:約6kg●受けは約H33〜135.5cmの間で調節可能です。 アズワン品番68-0588-18 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする