アズワン
アズワンの ホワイトボード
アズワンの ホワイトボード(脚付き)
イーゼル 61シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04706278
品番
61-222-3-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時での屋外での使用はお避けください。
ぬくもりを感じる天然木製。
仕様
●素材:木製●サイズ:幅58.5×奥行84×高さ148cm、ボード受け/奥行3.5cmまで●重量:5.7kg●耐荷重:約6kg●受けは約H33〜135.5cmの間で調節可能です。
アズワン品番
68-0588-19
繰り返し・詰め替え
対応