ミーティングテーブル ラスティック柄天板 61-812-84シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04706610 品番 61-812-84-2
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,690
販売価格(税別)
37,900

ブラックフレームに、温もりのあるラスティック柄をセット。

材質天板/低圧メラミン化粧板(18mm厚)、エッジ/塩化ビニル、脚部/スチール製(粉体塗装) 幅(mm)1500 質量(kg)27.2 高さ(mm)715 奥行(mm)800 耐荷重(kg)50 アズワン品番68-0588-55 アジャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする