アズワン
アズワンの デスク・テーブル
アズワンの 会議テーブル
アズワンの スタッキング会議テーブル
ミーティングテーブル ラスティック柄天板 61-812-84シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04706628
品番
61-812-84-3
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥43,780
販売価格(税別)
¥
39,800
バスケットに入れる
ブラックフレームに、温もりのあるラスティック柄をセット。
材質
天板/低圧メラミン化粧板(18mm厚)、エッジ/塩化ビニル、脚部/スチール製(粉体塗装)
幅(mm)
1800
質量(kg)
24.3
高さ(mm)
715
奥行(mm)
800
耐荷重(kg)
50
アズワン品番
68-0588-56
アジャスター
付