木製トレー 90×40cm 61-810-31シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04706777 品番 61-810-31-1
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,420
販売価格(税別)
12,200

※トレー底面に滑り止めなどは付いていません。※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の差があります。風合いとしてお楽しみください。、【ご注意ください!古材・天然木を使用した商品について】、商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
雑貨のディスプレーに適しています。

仕様●素材:天然木/桐材 ツヤ消しラッカー塗装仕上げ●サイズ:幅89.8×奥行40×高さ10.5cm●内寸:幅86.8×奥行37×高さ8.5cm●重量:3kg●耐荷重:10kg アズワン品番68-0588-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする