東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 施設・屋外照明
東京メタルの 一体型LEDベースライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●全長(mm):700●セード形(mm):Φ200×200●コード長さ(mm):500●質量(g):1400●セード材質:ガラス●カラー:キキョウ●付属電球:LED電球60wE26クリア電球付
注文コード
04706795
品番
PK-200LE
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ペンダントライト ガラスペンダント、壁スイッチのみ対応
LED電球60wE26クリア電球付。
仕様
●全長(mm):700●セード形(mm):Φ200×200●コード長さ(mm):500●質量(g):1400●セード材質:ガラス●カラー:キキョウ●付属電球:LED電球60wE26クリア電球付
アズワン品番
68-0589-02