シーリングファン TKM-42シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):67 (ファン35、ランプ32)●セード形(mm):Φ135●回転径(mm):Φ1060×H355●フレンジ径(mm):Φ150●全高(mm):355●質量(g):6000●本体カラー:ブラック 注文コード04706969 品番TKM-42BK4LKLEZ
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。紐ファンスイッチ 強、中、弱、OFF ・ファン回転方向切替スイッチ (正、逆)、紐電球スイッチ:電球4灯-OFF、羽:表・裏 リバーシブル、調光器との併用はできません、6畳用壁スイッチでの調光不可、傾斜天井不可
LED電球60w相当×4灯付。

仕様●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):67 (ファン35、ランプ32)●セード形(mm):Φ135●回転径(mm):Φ1060×H355●フレンジ径(mm):Φ150●全高(mm):355●質量(g):6000●本体カラー:ブラック アズワン品番68-0589-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする