商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):67 (ファン35、ランプ32)●セード形(mm):Φ135●回転径(mm):Φ1060×H355●フレンジ径(mm):Φ150●全高(mm):355●質量(g):6500●本体カラー:ホワイト
注文コード04706978
品番TKM-42GLASS4LKLEZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。紐ファンスイッチ 強、中、弱、OFF ・ファン回転方向切替スイッチ (正、逆)、紐電球スイッチ:電球4灯-OFF、羽:表・裏 リバーシブル、調光器との併用はできません、6畳用壁スイッチでの調光不可、傾斜天井不可
LED電球60w相当×4灯付。