画像準備中

ベアボーン産業用ファンレスPC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●CPU Intel(R) Atom(TM) x7-E3950プロセッサ搭載 , 最大12W TDP●メモリ1×204-pin DDR3L SO-DIMMソケット, 最大8GB 1866MHz SDRAM対応●グラフィック Intel(R) HD Graphic 505●ウォッチドッグタイマー:1〜255レベルリセット●シリアルポート:4×RS232 /422/485(DB-9 オスコネクタ)●USBポート:4×USB 3.0/2.0(Type Aコネクタ)●LAN 1×GbE LAN用 RJ-45(Intel(R) i211AT)●LAN2×PoE IEEE802.3af RJ-45(Intel(R) i211AT)●デジタルI/O 16×DI, 16×DO●ストレージ:オンボード64GB eMMC, 1×M.2 M-Key, 2242, SATA3.0●映像出力:1×HDMI(最大3840×2160@30Hz), 1×VGA(最大1920×1080@60Hz)●拡張Bus:1×Mini PCIeスロット(PCIe x1+USB2.0), 1×Mini PCIeスロット(USB2.0)●SIM 1×内蔵nano SIMスロット搭載●動作温度:-40〜70 ℃, エアフロー対応●保管温度:-40〜80℃●動作湿度:10〜95% @ 70℃(結露なきこと)●耐振動性:5〜500Hz 3Grms X,Y,Z axis w/eMMC, IEC 68-2-64準拠●耐衝撃性 動作時:10Gピーク加速(11m sec.)●非動作時:30Gピーク加速(11m sec.)IEC 68-2-27準拠●規格または認証:CE, FCC Class A, E13●電源入力:DC9〜36V(4ピン ターミナルブロック)●イグニションスイッチ:2ピンターミナルブロック●消費電力:PC部12W, 最大65W●ハウジング:メタル + アルミニウム合金●設置・取付:DINレール●重量:1.7Kg●寸法(W×D×H):180×125×70 mm●対応OS:Windows 10 IoT/Linux:Ubuntu(Kernel:3.1X)●付属品:DINレールキット, DIO コネクタ, イグニッション電源用 2ピンコネクタ, 電源用 4ピンコネクタ 注文コード04707030 品番ARES-5310-E3950P
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトサイズ
Intel(R) Atom(TM) x7-E3950 プロセッサ搭載。広い動作温度範囲。DI/O 16チャンネル。Gigabit LAN 1ポート。PoE 2ポート内蔵。

仕様●CPU Intel(R) Atom(TM) x7-E3950プロセッサ搭載 , 最大12W TDP●メモリ1×204-pin DDR3L SO-DIMMソケット, 最大8GB 1866MHz SDRAM対応●グラフィック Intel(R) HD Graphic 505●ウォッチドッグタイマー:1〜255レベルリセット●シリアルポート:4×RS232 /422/485(DB-9 オスコネクタ)●USBポート:4×USB 3.0/2.0(Type Aコネクタ)●LAN 1×GbE LAN用 RJ-45(Intel(R) i211AT)●LAN2×PoE IEEE802.3af RJ-45(Intel(R) i211AT)●デジタルI/O 16×DI, 16×DO●ストレージ:オンボード64GB eMMC, 1×M.2 M-Key, 2242, SATA3.0●映像出力:1×HDMI(最大3840×2160@30Hz), 1×VGA(最大1920×1080@60Hz)●拡張Bus:1×Mini PCIeスロット(PCIe x1+USB2.0), 1×Mini PCIeスロット(USB2.0)●SIM 1×内蔵nano SIMスロット搭載●動作温度:-40〜70 ℃, エアフロー対応●保管温度:-40〜80℃●動作湿度:10〜95% @ 70℃(結露なきこと)●耐振動性:5〜500Hz 3Grms X,Y,Z axis w/eMMC, IEC 68-2-64準拠●耐衝撃性 動作時:10Gピーク加速(11m sec.)●非動作時:30Gピーク加速(11m sec.)IEC 68-2-27準拠●規格または認証:CE, FCC Class A, E13●電源入力:DC9〜36V(4ピン ターミナルブロック)●イグニションスイッチ:2ピンターミナルブロック●消費電力:PC部12W, 最大65W●ハウジング:メタル + アルミニウム合金●設置・取付:DINレール●重量:1.7Kg●寸法(W×D×H):180×125×70 mm●対応OS:Windows 10 IoT/Linux:Ubuntu(Kernel:3.1X)●付属品:DINレールキット, DIO コネクタ, イグニッション電源用 2ピンコネクタ, 電源用 4ピンコネクタ アズワン品番68-0589-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする