曜日別特売
DMR100 AH9130 ドリルヘッド DMR タンガロイ 04711651

代表画像

DMR100 AH9130 ドリルヘッド DMR タンガロイ 04711651
DMR100 AH9130 ドリルヘッド DMR タンガロイ 04711651

ドリルヘッド DMR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は適合本体・ドリル径など29種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
適合本体
10
ドリル径(Φmm)
10
注文コード
04711651
品番
DMR100 AH9130
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
適合本体
10
ドリル径(Φmm)
10
先端長(mm)
2.48
機能長さ(mm)
6.05
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする