満点商会
満点商会の 自動車用緊急用品
満点商会の 車用消火器
消火器ボックス/全埋込型
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●仕様:壁収納(全埋込)●材質:スチール●扉:扉付●材質(扉):スチール●カラー:木目調化粧板●非常ベル:別売●フックベル:対応可能
アズワン品番
68-0618-52
注文コード
04712079
品番
MHKD-FC4-101
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
全埋込型扉付 壁同面タイプ。専用ブラケット(別売)/5-B。
仕様
●仕様:壁収納(全埋込)●材質:スチール●扉:扉付●材質(扉):スチール●カラー:木目調化粧板●非常ベル:別売●フックベル:対応可能
アズワン品番
68-0618-52