満点商会
満点商会の 自動車用緊急用品
満点商会の 車用消火器
消火器ボックス/全埋込型
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●仕様:壁収納(全埋込)●材質:ステンレス●扉:扉付●材質(扉):ステンレス●カラー:ヘアライン●非常ベル:別売●フックベル:対応可能
アズワン品番
68-0618-93
注文コード
04712088
品番
MHVD-STL-P1
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
全埋込型扉付。専用ブラケット(別売)/2-D。
仕様
●仕様:壁収納(全埋込)●材質:ステンレス●扉:扉付●材質(扉):ステンレス●カラー:ヘアライン●非常ベル:別売●フックベル:対応可能
アズワン品番
68-0618-93