満点商会
満点商会の 自動車用緊急用品
満点商会の 車用消火器
消火器ボックス/全埋込型
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●仕様:壁収納(全埋込)●材質:スチール●扉:扉付●材質(扉):スチール●カラー:シルバー●非常ベル:別売●フックベル:対応可能
アズワン品番
68-0618-73
注文コード
04712106
品番
MHED-FO-P1
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
全埋込型扉付。専用ブラケット(別売)/2-D。
仕様
●仕様:壁収納(全埋込)●材質:スチール●扉:扉付●材質(扉):スチール●カラー:シルバー●非常ベル:別売●フックベル:対応可能
アズワン品番
68-0618-73