消火器ボックス/全埋込型

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●仕様:壁収納(全埋込)●材質:スチール●扉:扉付●材質(扉):スチール●カラー:アイボリー●非常ベル:別売●フックベル:対応可能 アズワン品番68-0618-74 注文コード04712167 品番MHED-RO-P1
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様・アズワン品番11種類から選べます 他の種類を見る

全埋込型扉付。専用ブラケット(別売)/2-D。

仕様●仕様:壁収納(全埋込)●材質:スチール●扉:扉付●材質(扉):スチール●カラー:アイボリー●非常ベル:別売●フックベル:対応可能 アズワン品番68-0618-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする