東洋バルヴ
アバカス ゲート US-AJ FP US-AJ FP シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):30●面間寸法(mm):133●圧力:10K●接続:転造ねじ●操作:アバカス継手付バルブ●本体材質:SCS13A
注文コード
04712210
品番
US-AJ(FP) 30A
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):30●面間寸法(mm):133●圧力:10K●接続:転造ねじ●操作:アバカス継手付バルブ●本体材質:SCS13A
アズワン品番
68-0619-53
商品豆知識
配管工事を支える補助部材