曜日別特売
US-AJ(FP) 15A アバカス ゲート US-AJ FP US-AJ FP シリーズ 東洋バルヴ 04712219

アバカス ゲート US-AJ FP US-AJ FP シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):107●圧力:10K●接続:転造ねじ●操作:アバカス継手付バルブ●本体材質:SCS13A注文コード04712219品番US-AJ(FP) 15A
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):107●圧力:10K●接続:転造ねじ●操作:アバカス継手付バルブ●本体材質:SCS13Aアズワン品番68-0619-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする