K20-UTF-VA 25A ステンレス Y形ストレーナ K20-UTF-VA K20-UTF-VAシリーズ 東洋バルヴ 04712368

ステンレス Y形ストレーナ K20-UTF-VA K20-UTF-VAシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):190●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2220 20K●本体材質:SCS13A●認証・規格:JV82注文コード04712368品番K20-UTF-VA 25A
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):190●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2220 20K●本体材質:SCS13A●認証・規格:JV82アズワン品番68-0619-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする