東洋バルヴ
ステンレス Y形ストレーナ UT-N UT-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):85●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SCS13A●認証・規格:JV82
注文コード
04712508
品番
UT-N 15A
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):85●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SCS13A●認証・規格:JV82
アズワン品番
68-0619-87
商品豆知識
配管工事を支える補助部材