K10-UGF-VA 125A ステンレス グローブ 10-UGF-VA/K10-UGF-VA 東洋バルヴ 04712709

ステンレス グローブ 10-UGF-VA/K10-UGF-VA

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):356●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS13A●認証・規格:キッツ製、JV81注文コード04712709品番K10-UGF-VA 125A
参考基準価格(税別)¥516,000販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):356●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS13A●認証・規格:キッツ製、JV81アズワン品番68-0620-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする