東洋バルヴ
ステンレス グローブ UGF-N UGF-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):150●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS13A●認証・規格:JV81
注文コード
04712867
品番
UGF-N 40A
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):150●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS13A●認証・規格:JV81
アズワン品番
68-0620-31
商品豆知識
配管工事を支える補助部材