東洋バルヴ
ステンレス ゲート 10-USRF-VK 10-USRF-VKシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):290●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS13A●認証・規格:JV81●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
注文コード
04713129
品番
10-USRF-VK 200A
参考基準価格(税別)
¥823,000
販売価格(税込)
¥857,780
販売価格(税別)
¥
779,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):200●呼び径(インチ):8●面間寸法(mm):290●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS13A●認証・規格:JV81●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
アズワン品番
68-0620-60
商品豆知識
配管工事を支える補助部材