曜日別特売
20-USRF-VA 80A ステンレス ゲート 20-USRF-VA 東洋バルヴ 04713165

ステンレス ゲート 20-USRF-VA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):283●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2220 20K●本体材質:SCS13A●認証・規格:JV81注文コード04713165品番20-USRF-VA 80A
参考基準価格(税別)¥453,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):283●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2220 20K●本体材質:SCS13A●認証・規格:JV81アズワン品番68-0620-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする