曜日別特売
K300-USRF-VA 40A ステンレス ゲート K300-USRF-VA K300-USRF-VAシリーズ 東洋バルヴ 04713339

ステンレス ゲート K300-USRF-VA K300-USRF-VAシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):190●圧力:300型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス300●本体材質:SCS13A●規格・その他:キッツ製注文コード04713339品番K300-USRF-VA 40A
参考基準価格(税別)¥216,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):190●圧力:300型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス300●本体材質:SCS13A●規格・その他:キッツ製アズワン品番68-0620-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする