USF-N 32A ステンレス ゲート USF-N USF-Nシリーズ 東洋バルヴ 04713461

ステンレス ゲート USF-N USF-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):110●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS13A注文コード04713461品番USF-N 32A
参考基準価格(税別)¥71,800販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):110●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS13Aアズワン品番68-0621-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする