曜日別特売
10-UMNSF-VA 100A ステンレス チャッキ 東洋バルヴ 04713777

ステンレス チャッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)4
呼び径(A)100
材質(本体)SCS14A
内容量1個注文コード04713777品番10-UMNSF-VA 100A
参考基準価格(税別)¥488,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):292●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS14A●認証・規格:JV81材質(本体)SCS14A呼び径(B)4接続方式フランジ呼び径(A)100面間距離L(mm)292アズワン品番68-0621-36呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする