東洋バルヴ
ステンレス チャッキ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
呼び径(B)
2
1-1/2
3/4
1/2
1
2-1/2
4
5
2
1-1/4
3
6
呼び径(A)
50
40
20
15
25
65
100
125
50
32
80
150
材質(本体)
SCS13A
SCS13A
SCS14A
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04713829
品番
UNSF-N 50A
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):180●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS13A●規格・その他:JV81
材質(本体)
SCS13A
呼び径(B)
2
接続方式
フランジ
呼び径(A)
50
面間距離L(mm)
180
アズワン品番
68-0622-21
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材