東洋バルヴ
ステンレス チャッキ 10-UNSF-VA/K10-UNSF-VA
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):292●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS13A●認証・規格:JV81
注文コード
04713935
品番
10-UNSF-VA 100A
参考基準価格(税別)
¥349,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):292●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS13A●認証・規格:JV81
アズワン品番
68-0621-50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材