曜日別特売
20-UNF-VA 40A ステンレス チャッキ 20-UNシリーズ 東洋バルヴ 04713996

ステンレス チャッキ 20-UNシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):229●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2220 20K●本体材質:SCS13A●認証・規格:JV81注文コード04713996品番20-UNF-VA 40A
参考基準価格(税別)¥228,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):229●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2220 20K●本体材質:SCS13A●認証・規格:JV81アズワン品番68-0621-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする