東洋バルヴ
ステンレス チャッキ 20-UNシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
車上渡し
33日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):356●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2220 20K●本体材質:SCS13A●認証・規格:JV81●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
注文コード
04714030
品番
20-UNSF-VA 100A
参考基準価格(税別)
¥592,000
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):356●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2220 20K●本体材質:SCS13A●認証・規格:JV81●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
アズワン品番
68-0621-64
商品豆知識
配管工事を支える補助部材