曜日別特売
K10-UMNF-VA 20A ステンレス チャッキ K10-UMNF-VA K10-UMNF-VAシリーズ 東洋バルヴ 04714100

ステンレス チャッキ K10-UMNF-VA K10-UMNF-VAシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):117●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS14A●認証・規格:キッツ製、JV81注文コード04714100品番K10-UMNF-VA 20A
3月24日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥98,600販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):117●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS14A●認証・規格:キッツ製、JV81アズワン品番68-0621-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする