東洋バルヴ
ステンレス チャッキ K150-UNSF-VA K150-UNSF-VAシリーズ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
車上渡し
47日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):150●呼び径(インチ):6●面間寸法(mm):356●圧力:150型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス150●本体材質:SCS13A●規格・その他:キッツ製●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
注文コード
04714215
品番
K150-UNSF-VA 150A
参考基準価格(税別)
¥677,000
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):150●呼び径(インチ):6●面間寸法(mm):356●圧力:150型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス150●本体材質:SCS13A●規格・その他:キッツ製●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
アズワン品番
68-0621-85
商品豆知識
配管工事を支える補助部材