曜日別特売
K300-UNSF-VA 65A ステンレス チャッキ K300-UNSF-VA K300-UNSF-VAシリーズ 東洋バルヴ 04714398

ステンレス チャッキ K300-UNSF-VA K300-UNSF-VAシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):292●圧力:300型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス300●本体材質:SCS13A●規格・その他:キッツ製注文コード04714398品番K300-UNSF-VA 65A
参考基準価格(税別)¥362,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):292●圧力:300型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス300●本体材質:SCS13A●規格・その他:キッツ製アズワン品番68-0622-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする