東洋バルヴ
ステンレス ボール K150-UBF-N-L K150-UBF-N-Lシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):178●圧力:150型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス150●本体材質:SCS13A●シート材料:変性PTFE
注文コード
04714705
品番
K150-UBF-N-L 50A
参考基準価格(税別)
¥99,500
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):178●圧力:150型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス150●本体材質:SCS13A●シート材料:変性PTFE
アズワン品番
68-0622-51
商品豆知識
配管工事を支える補助部材